Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-M52-AH-A1-1R2L

Vanne normalisée avec obturateur central VSVA

Voir les informations techniques

Références

Festo :VSVA-B-M52-AH-A1-1R2L
Rubix :0326-2575673
Fabricant :534535
EAN :4052568168292
ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-M52-AH-A1-1R2L

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vsva-b-m52-ah-a1-1r2l
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-M52-AH-A1-1R2L


Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central

Points forts

  • Conforme à la norme ISO 5599-1
  • Connexion électrique avec fiche centrale
  • Boîtier métallique robuste
  • Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vsva-b-m52-ah-a1-1r2l
Nombre d’orifices5
147,92 HT
/ unité
177,50 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours