Distributeur pneumatique Festo VZWM-L-M22C-G38-F5-R1
Electrodistributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VZWM-L-M22C-G38-F5-R1
Rubix :0326-2570738
Fabricant :546163
EAN :4052568184490

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VZWM-L-M22C-G38-F5-R1
Électrodistributeur VZWM-L-M22C-G38-F5-R1 vanne à membrane à commande électrique, fermé au repos, version acier inoxydable. Conception=Distributeur à clapet avec joint à membrane, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=de préférence en position verticale, Mode de fixation=Pose de conduites
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | electrovanne vzwm |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
| Débit | 2100 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
392,15 € HT
/ unité
470,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours