Références
SMC :VQD1121W-5L-M5-Q
Rubix :0338-2503335
Fabricant :00457684
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 4/2 SERIE VQD1000
L'électrovanne à clapet à commande directe et à 4 orifices de la série VQD1000 offre une grande capacité de débit dans un corps compact et léger. Les applications sous vide (jusqu'à -100kPa) sont possibles. Les composants des électrovannes VQD1000 qui sont en contact avec le fluide sont tous exempts de cuivre. La série VQD offre un temps de réponse remarquablement rapide et stable.
Points forts
-Fluide : air/gaz inerte
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur 4/2 serie vqd1000 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,44 € HT
/ unité
86,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours