Distributeur pneumatique SMC VQD1121-5LO-M5-Q

Electrodistributeur 4/2 serie VQD1000

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :VQD1121-5LO-M5-Q
Rubix :0338-2265517
Fabricant :VQD1121-5LO-M5-Q
EAN :3618036549188
ELECTRODISTRIBUTEUR 4/2 VQD1000 VQD1121-5LO-M5-Q
Résumé technique
Typeelectrodistributeur 4/2 vqd1000 vqd1121-5lo-m5-q
Nombre d’orifices4
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 4/2 VQD1000 VQD1121-5LO-M5-Q


La série d'électrodistributeurs 4/2 et 4/3 à clapet et à commande directe VQD1000 offre une grande capacité de débit dans un corps compact et léger. Les applications du vide (jusqu'à -100 kPa) sont possibles. Aucun des composants des distributeurs VQD1000 en contact avec les fluides ne contient de cuivre. La série VQD offre un temps de réponse remarquablement stable et rapide.
Electrodistributeur 4/2 serie vqd1000

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 4/2 vqd1000 vqd1121-5lo-m5-q
Nombre d’orifices4
Débit49,08 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,02 HT
/ unité
88,82 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours