Distributeur pneumatique SMC EVS7-6-FG-D-3CV-Q

Électrodistributeur 5/2 et 5/3 ISO taille 1 Série VS7-6

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :EVS7-6-FG-D-3CV-Q
Rubix :0338-2265981
Fabricant :EVS7-6-FG-D-3CV-Q
EAN :3618036115024
DISTRIBUTEUR ISO1 5/2 BI METAL PILOT CNOMO 24VCC/IM CNA

Résumé technique

Typedistributeur iso1 5/2 bi metal pilot cnomo 24vcc/im cna
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR ISO1 5/2 BI METAL PILOT CNOMO 24VCC/IM CNA


Les dimensions de la série SMC VS7 sont conformes aux tailles d’interface ISO 1 et 2. Le joint métal contre métal permet d’utiliser le distributeur avec de l’air sec non lubrifié tout en offrant une longue durée de vie. Le VS7 est disponible en 2 ou 3 positions, mono ou bistable. Les embases sont disponibles avec une grande variété de fonctions et de connexions.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 iso taille 1 serie vs7-6

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur iso1 5/2 bi metal pilot cnomo 24vcc/im cna
Nombre d’orifices5
Débit1476 l/min
143,48 € HT
/ unité
172,18 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h