Références
Festo :MHA1-2X2/2G-1,5-4-4-4
Rubix :0326-2569211
Fabricant :566175
EAN :4052568213411
Détails articles : DISTRIBUTEUR A VIDE MHA1-2X2/2G-1,5-4-4-4
Distributeur à vide MHA1-2X2/2G-1,5-4-4-4 peut être monté avec une vis sur n'importe quelle surface plate Fonction de distributeur=2x2/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=20 mm, Débit nominal normal=30 l/min, Pression de service=0 - 1,5 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve directionnelle spécifique à l'application |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,33 € HT
/ unité
199,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours