Références
Festo :MOFH-3-3/4-EX
Rubix :0326-2576782
Fabricant :536192
EAN :4052568170905
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MOFH-3-3/4-E EX
Électrodistributeur MOFH-3-3/4-EX avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=3/2 monostable, ouvert, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=68 mm, Débit nominal normal=7500 l/min, Pression de service=2 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve tiger classic |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
655,86 € HT
/ unité
787,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours