Distributeur pneumatique Festo MFH-5-3/8-L-B-EX

Électrovanne MFH-5

Voir les informations techniques

Références

Festo :MFH-5-3/8-L-B-EX
Rubix :0326-2575642
Fabricant :535923
EAN :4052568169732
ELECTRODISTRIBUTEUR MF H-5-3/8-L- -B-EX

Résumé technique

Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MF H-5-3/8-L- -B-EX


Électrodistributeur MFH-5-3/8-L-B-EX avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=40 mm, Débit nominal normal=2000 l/min, Pression de service=2 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
432,49 € HT
/ unité
518,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours