Distributeur pneumatique SMC VK332-5DO-M5-Q
Electrodistributeur 3/2 serie VK300
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VK332-5DO-M5-Q
Rubix :0338-2046798
Fabricant :VK332-5DO-M5-Q
EAN :3618036582123
Documents
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 VK332-5DO-M5-Q
3/2 universel (NO/NF).Disponible pour distributeurs N.F., N.O., valves de séparation, sélecteurs de circuit, etc.196 Nl/min.Compact/Largeur 18 X Longueur 63 (mm).Consommation faible.4W CC (standard).2W CC (modèle à faible consommation).Utilisation au vide possible -101.2kPa.Applications sans cuivre en standard.Les pièces en contact avec les fluides ne contiennent pas de cuivre, permettant, ainsi, l'utilisation du produit standard.
Electrodistributeur 3/2 serie vk300
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,89 € HT
/ unité
128,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
