Distributeur pneumatique SMC SY114A-5MOU-Q

Electrodistributeur 3/2 serie SY100

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :SY114A-5MOU-Q
Rubix :0338-2264760
Fabricant :00044537
EAN :3618036196894
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SY100 SY114A-5MOU-Q
Résumé technique
Typeelectrodistributeur 3/2 sy100 sy114a-5mou-q
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SY100 SY114A-5MOU-Q


La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
Electrodistributeur 3/2 serie sy100

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 3/2 sy100 sy114a-5mou-q
Nombre d’orifices3
Débit11,7 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,10 HT
/ unité
78,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours