Distributeur pneumatique SMC S070B-5DG
Electrodistributeur 3/2 serie S070
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :S070B-5DG
Rubix :0338-2141045
Documents
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 NF 24VCC S070B-5DG
La série S070 est une série d'électrodistributeurs 2/2 et 3/2 à action directe super compacts satisfaisant les besoins en miniaturisation des appareils d'analyse, de l'appareillage médical et des équipements de fabrication des semi-conducteurs. La série S070 est eXTrêmement légère (5 g pour les unités à une seule vanne) et son bruit de fonctionnement est de 38 dB(A) maxi. Il est facile d'augmenter ou de diminuer le nombre de stations (embase associable). La largeur de la vanne est de 7 mm.
Electrodistributeur 3/2 serie s070
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur 3/2 nf 24vcc s070b-5dg |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,28 € HT
/ unité
68,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours