Distributeur pneumatique SMC VT307V-5DZ1-02F-Q

Électrovanne 3/2 Série VT307

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VT307V-5DZ1-02F-Q
Rubix :0338-2265414
Fabricant :VT307V-5DZ1-02F-Q
EAN :3618036540024
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VT307 VT307V-5DZ1-02F-Q

Résumé technique

Typeelectrodistributeur 3/2 vt307 vt307v-5dz1-02f-q
Nombre d’orifices3

Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VT307 VT307V-5DZ1-02F-Q


Large débit, compact.Faible consommation électrique.Idéal pour les applications du vide.1 distributeur, 6 fonctions.(Raccordement libre)Le raccordement permet 6 fonctions différentes, telles que distributeur N.F., N.O., valve de coupure, sélecteur de circuit etc.Le distributeur à embase peut aisément passer de N.F. (normalement fermé) à N.O. (normalement ouvert)en tournant simplement la plaque de communication.
Un distributeur aux multiples versions. Basse consommation. Modèle à fonction universelle. Les cotes de montage ne changent pour les deux versions (montage en ligne et montage sur embase). Résistant à une faible concentration d’ozone : Joint en HNBR. Conformité CE et RoHS.

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 3/2 vt307 vt307v-5dz1-02f-q
Nombre d’orifices3
73,07 € HT
/ unité
87,68 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h