Distributeur pneumatique SMC VP744-5DZ1-04F-S1-X555

Soupape de décompression

Voir les informations techniques

Références

SMC :VP744-5DZ1-04F-S1-X555
Rubix :0338-2378342
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SERIE VP700 VP744-5DZ1-04F-S1-X555

Résumé technique

Typesoupape de décompression
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SERIE VP700 VP744-5DZ1-04F-S1-X555


Les électrovannes de la série VP300/500/700 de SMC offrent une capacité de débit élevée et une consommation d'énergie réduite (1,55 W en standard, 0,55 W avec le circuit d'économie d'énergie). Cette série peut être utilisée comme vanne de sélection ou comme vanne de division. Elle peut être utilisée sous vide jusqu'à -101. 2kPa. La série VP3145/3165/3185 est une électrovanne de grande taille, à 3 ports, avec un joint en caoutchouc. Il est possible d'utiliser cette série dans des applications sous vide ou sous basse pression. Les deux séries sont disponibles en version normalement fermée ou normalement ouverte.

Points forts

-Vanne à clapet pilote à 3 orifices
Disponible avec un circuit d'économie d'énergie pour réduire la consommation d'énergie
Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Informations techniques


Attributs
Typesoupape de décompression
Nombre d’orifices3
Débit2203 l/min
1 648,74 € HT
/ unité
1 978,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours