Électrode tungstène Abicor Binzel 700.0302, Diamètre: 4 mm
Électrode tungstène E3 (bout lilas)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :700.0302
Rubix :2026-8135339
EAN :4036584685582
Documents
Détails articles : ELECTRODE TUNGSTENE E3 D. 4,0 UE10
Soudage de l'acier, de l'inox, du cuivre et du laiton. Les électrodes E3 sont composées de tungstène et d'oxyde de terres rares et ne sont pas radioactives. Les caractéristiques des électrodes E3 sont proches de celles del'électrode thoriée. Elles donnent de meilleurs résultats que les électrodes thoriées.
Points forts
Electrode composée de tungstène et d'oxyde de terres rares. Ne sont pas radioactives. Grande qualité d'amorçage même en cas de réamorçage avec une électrode chaude et assure une bonne régularité dans la réalisation du cordon.
Applications
Adaptée pour le soudage de l'acier, de l'inox, du cuivre et du laiton dans des ampérages faibles ou moyens.
Informations techniques
Attributs
| Matière | tungstène e3® |
|---|---|
| Diamètre | 4 mm |
| Couleur | violet |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,88 € HT
/ unité
63,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

