Électrode tungstène Spartex 879840, Diamètre: 1.6 mm
Électrode tungstene tri composite m3 / wg la15 (bout lilas)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :879840
Rubix :C600-8198107
EAN :3660338333309
Documents
Détails articles : TRI-COMPOSITE LA15 BOUT LILAS D.1,6X150 MM BTE 10
Électrodes tungstène Tri-composite M3/WG La15. Longueur 150 mm. Etui de 10 électrodes.
Informations techniques
Attributs
| Matière | tungstène tri-composite |
|---|---|
| Diamètre | 1,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,80 € HT
/ étui
40,56 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h