Références
SMC :SY313-5LOU-C6-Q
Rubix :0338-2264791
Fabricant :SY313-5LOU-C6-Q
EAN :3618036191851
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SY300 SY313-5LOU-C6-Q
SMC a amélioré les performances et la fiabilité de ses produits grâce à la nouvelle conception de la soupape de la série SY. Les SY3000 et SY5000 ont la même largeur de soupape que leurs prédécesseurs, mais le débit a été augmenté jusqu’à 80 %, ce qui permet de réduire la taille de la soupape. Une crépine intégrée dans la soupape pilote empêche les problèmes causés par des matières étrangères. L'utilisation d'un matériau d'étanchéité H-NBR pour la soupape principale et les joints a permis d'améliorer la résistance à l'ozone.
Electrodistributeur 3/2 serie sy300
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur 3/2 sy300 sy313-5lou-c6-q |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,72 € HT
/ unité
112,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours