Références
Festo :MFH-3-1/8-EX
Rubix :0326-2576855
Fabricant :535897
EAN :4052568169473

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEU R MFH-3-1/8-EX X
Électrodistributeur MFH-3-1/8-EX avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=26 mm, Débit nominal normal=500 l/min, Pression de service=1,5 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve tiger classic |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 500 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,64 € HT
/ unité
263,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours