Technique à vide - Accessoire et pièces SMC ZK2G15K5RWA-06

Éjecteur à vide

Voir les informations techniques

Références

SMC :ZK2G15K5RWA-06
Rubix :0338-2492535
Fabricant :02095067
GENERATEUR DE VIDE SERIE ZK2A

Résumé technique

Typegenerateur de vide serie zk2a

Détails articles : GENERATEUR DE VIDE SERIE ZK2A


Points forts

-Valve d'alimentation : Une spécification N.O. a été ajoutée. [Nouveau]
Peut maintenir le vide∗ même lorsque le courant est coupé ou éteint
Empêche la chute soudaine des pièces∗
∗ Supposant que la pression d'alimentation est maintenue
Un pressostat compatible Io-Link a été ajouté. [Nouveau]
Permet le contrôle de l'éjecteur avec une seule ligne de communication
La lecture des informations sur l'appareil et le réglage des paramètres par lots sont possibles
Compatible avec les systèmes d'éjecteurs et les systèmes de pompes à vide
Éjecteur économe en énergie
L'alimentation en air est coupée lorsque le vide est atteint
Consommation d'air : réduction de 93 % (dans les conditions de mesure de SMC)
Éjecteur plus efficace : Augmentation du débit d'aspiration de 50 %
(par rapport aux autres éjecteurs à un étage de SMC)
Efficacité énergétique : réduction de 93 %
Amélioration du bruit et du débit d'aspiration grâce à l'adoption d'un silencieux à haut niveau de réduction du bruit

Informations techniques


Attributs
Typegenerateur de vide serie zk2a
459,54 HT
/ unité
551,45 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours