Technique à vide - Accessoire et pièces SMC ZU03SA
ZU*A, Générateur de vide, modèle en ligne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZU03SA
Rubix :0338-2501205
Fabricant :ZU03SA
Documents
Détails articles : VENTURI EN LIGNE SERIE ZU
Générateur de vide, modèle en ligne. Compact et léger
Débit d'aspiration jusqu'à 16 l/min
Pression de vide max. : -90 kPA
Diamètre de buse : 0.3, 0.4, 0.5 et 0.7 mm
Choix du raccordement. Raccords instantanés de type ovale : Ø 4 et 6 mm. Raccords taraudés : Rc 1/8.
Débit d'aspiration jusqu'à 16 l/min
Pression de vide max. : -90 kPA
Diamètre de buse : 0.3, 0.4, 0.5 et 0.7 mm
Choix du raccordement. Raccords instantanés de type ovale : Ø 4 et 6 mm. Raccords taraudés : Rc 1/8.
Débit maximum : 16 l/min (ANR).
Pression du vide max. : -90 kPA.
Diamètre de buse : 0.3, 0.4, 0.5 et 0.7 mm.
Dimensions : longueur totale 47 à 59 mm. Ø 8.2 à 10.4 mm.
Masse 2.4 à 4.3g.
Pression du vide max. : -90 kPA.
Diamètre de buse : 0.3, 0.4, 0.5 et 0.7 mm.
Dimensions : longueur totale 47 à 59 mm. Ø 8.2 à 10.4 mm.
Masse 2.4 à 4.3g.
Points forts
Débit maximum : 16 l/min (ANR).
Pression du vide max. : -90 kPA.
Diamètre de buse : 0.3, 0.4, 0.5 et 0.7 mm.
Dimensions : longueur totale 47 à 59 mm. Ø 8.2 à 10.4 mm.
Masse 2.4 à 4.3g.
Pression du vide max. : -90 kPA.
Diamètre de buse : 0.3, 0.4, 0.5 et 0.7 mm.
Dimensions : longueur totale 47 à 59 mm. Ø 8.2 à 10.4 mm.
Masse 2.4 à 4.3g.
Informations techniques
Attributs
| Type | venturi en ligne serie zu |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,86 € HT
/ unité
29,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
