Technique à vide - Accessoire et pièces SMC ZU05LA
Éjecteur de vide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZU05LA
Rubix :0338-2461955
Fabricant :ZU05LA
EAN :3618036439380
Documents
Détails articles : REGULATION ZU05LA
Générateur de vide, modèle en ligne. Compact et léger
Débit d'aspiration jusqu'à 16 l/min
Pression de vide max. : -90 kPA
Diamètre de buse : 0.3, 0.4, 0.5 et 0.7 mm
Choix du raccordement. Raccords instantanés de type ovale : Ø 4 et 6 mm. Raccords taraudés : Rc 1/8.
Débit maximum : 16 l/min (ANR).
Pression du vide max. : -90 kPA.
Diamètre de buse : 0.3, 0.4, 0.5 et 0.7 mm.
Dimensions : longueur totale 47 à 59 mm. Ø 8.2 à 10.4 mm.
Masse 2.4 à 4.3g.
Points forts
•Éjecteur peu encombrant pouvant être installé en ligne avec la tuyauterie
Construction légère
Construction légère
Informations techniques
Attributs
| Type | éjecteur de vide |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,12 € HT
/ unité
40,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours