Technique à vide - Accessoire et pièces SMC ZH05DSA-06-06-06

Éjecteur à vide

Voir les informations techniques

Références

SMC :ZH05DSA-06-06-06
Rubix :0338-2373399
Fabricant :ZH05DSA-06-06-06
EAN :3618036489941
VENTURI SERIE ZH

Résumé technique

Typeéjecteur à vide

Détails articles : VENTURI SERIE ZH


Éjecteur à vide de type à pores de corps/de type à boîte. Compact et légerDébit d'aspiration jusqu'à 155 l/minDiamètre des buses : 0,5, 0,7, 1, 1,3, 1,5, 1,8 et 2 mmPlusieurs variantes de tuyauterie : Raccords à une touche et raccords vissés (G/Rc/NPT)4 types de montage : direct, support standard, support en L ou rail DIN.

Points forts

Raccords à une touche : Ø 6, 8, 10 et 12 mm. Raccords à visser : 1/8" à 1/2" (Rc/G).

Informations techniques


Attributs
Typeéjecteur à vide
26,33 HT
/ unité
31,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours