Gant manutention générale Ansell 76-200-9, Taille : 09 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 1
EDGE 76-200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :76-200-9
Rubix :0501-6095831
Fabricant :76200090
EAN :0076490440343





Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 1 |
Documents
Détails articles : GANT STRINGKNIT 76200 T9 LG 190-235MM BLANC UE12
Le gant EDGE 76-200 de la marque Ansell est un gant industriel polyvalent, conçu pour assurer confort et protection pour les applications légères. Grâce à sa conception sans couture et sa doublure en nylon, ce gant garantit une flexibilité optimale, tout en offrant une dextérité accrue et un confort durable. Le modèle EDGE 76-200 se distingue par sa capacité à être porté indifféremment sur les deux mains, ce qui en fait une solution pratique et économique pour de nombreuses tâches industrielles.
Caractéristiques:
Les gants EDGE 76-200 sont conçus sans couture et en tricot à mailles serrées ce qui les rend extensibles et leur donne une excellente flexibilité et dextérité. Ils sont également parfaits pour des utilisations prolongées, sans fatigue excessive des mains. La doublure en nylon, sans latex ni silicone, les rend légers, souples et respirants, qu'ils soient portés seuls ou comme doublures. De plus, cette souplesse permet un contrôle précis lors des opérations, garantissant une utilisation efficace et prolongée. Ils sont également très résistants à la déchirure (4/4). Enfin, ces gants peuvent être portés sur les deux mains, contribuant ainsi à une meilleure gestion des coûts et du stock.
Spécifications:
- Matériau de l’enduction : sans revêtement
- Matériau du support : Nylon
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 13
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Non
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10
- Longueur : 180-240 mm
- Couleur : Blanc
- Conditionnement : 12 paires/sachet, 12 sachets/carton
- Température de lavage : 40 °C
Normes:
Ce gant EDGE 76-200 est conforme à la norme européenne EN ISO 21420:2020 et à la norme EN 388 avec un niveau de performance de 214XA : il offre donc une protection contre l'abrasion (2/4), la coupure (1/4), et la déchirure (4/4). Ces gants sont également adaptés au contact alimentaire.
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1893, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.
Caractéristiques:
Les gants EDGE 76-200 sont conçus sans couture et en tricot à mailles serrées ce qui les rend extensibles et leur donne une excellente flexibilité et dextérité. Ils sont également parfaits pour des utilisations prolongées, sans fatigue excessive des mains. La doublure en nylon, sans latex ni silicone, les rend légers, souples et respirants, qu'ils soient portés seuls ou comme doublures. De plus, cette souplesse permet un contrôle précis lors des opérations, garantissant une utilisation efficace et prolongée. Ils sont également très résistants à la déchirure (4/4). Enfin, ces gants peuvent être portés sur les deux mains, contribuant ainsi à une meilleure gestion des coûts et du stock.
Spécifications:
- Matériau de l’enduction : sans revêtement
- Matériau du support : Nylon
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 13
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Non
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10
- Longueur : 180-240 mm
- Couleur : Blanc
- Conditionnement : 12 paires/sachet, 12 sachets/carton
- Température de lavage : 40 °C
Normes:
Ce gant EDGE 76-200 est conforme à la norme européenne EN ISO 21420:2020 et à la norme EN 388 avec un niveau de performance de 214XA : il offre donc une protection contre l'abrasion (2/4), la coupure (1/4), et la déchirure (4/4). Ces gants sont également adaptés au contact alimentaire.
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1893, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.
Points forts
- Flexibilité et dextérité accrues grâce à la construction sans couture, permettant une utilisation prolongée sans fatigue des mains ;
- Confort supérieur grâce à la doublure en nylon, garantissant une expérience agréable même après de longues heures d'utilisation ;
- Conception ambidextre, offrant une solution pratique et économique ;
- Légèreté et respirabilité, permettant de porter les gants seuls ou en doublure, pour une adaptabilité maximale ;
- Rapport qualité-prix optimisé, offrant une solution économique pour les applications industrielles légères.
- Confort supérieur grâce à la doublure en nylon, garantissant une expérience agréable même après de longues heures d'utilisation ;
- Conception ambidextre, offrant une solution pratique et économique ;
- Légèreté et respirabilité, permettant de porter les gants seuls ou en doublure, pour une adaptabilité maximale ;
- Rapport qualité-prix optimisé, offrant une solution économique pour les applications industrielles légères.
Applications
Les gants EDGE 76-200 sont recommandés pour de nombreuses applications légères, notamment dans l'industrie automobile, le secteur de l'après-vente automobile, le matériel industriel et les biens d'équipement, ainsi que le transport et le recyclage. Ils sont idéaux pour des tâches telles que l'inspection (saisie, vérification et marquage), l'acheminement de pièces sur la ligne de production, l'entretien et la maintenance des lignes de production, les tâches ordinaires dans l'après-vente automobile, les opérations de peinture incluant l'inspection des surfaces, la conservation de viandes emballées, de bouteilles, de conserves et de matières premières, ainsi que le chargement et le déchargement de pièces ou caisses rugueuses. Ces gants sont également parfaits pour la saisie de pièces et d'accessoires dans divers contextes industriels.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 1 |
| Matière principale | nylon |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | nylon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,04 € HT
/ paire
2,45 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h