Gant manutention générale Ansell 48-920-10, Taille : 10 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
EDGE® 48-920
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :48-920-10
Rubix :0493-6200448
Fabricant :48920100
EAN :0076490436063



Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT 48-920 T10 ENDUCTION NITRILE GRIS UE12
Les gants de travail EDGE® 48-920 d’Ansell offrent une solution fiable pour les applications légères nécessitant une résistance à l’abrasion et à l’huile. Dotés d’une excellente préhension, ces gants allient confort, durabilité et performance.
Caractéristiques:
Les gants EDGE® 48-920 se distinguent par leur enduction en nitrile (NBR), qui leur confère une excellente résistance à l’huile et à l’abrasion, tout en assurant une préhension ferme même dans des conditions huileuses. La doublure sans couture améliore le confort et réduit les irritations, tandis que le poignet en tricot élastique garantit un ajustement sécurisé et une protection accrue. Ces gants de travail sont également conçus pour manipuler des pièces légèrement enduites de lubrifiants, ce qui les rend idéaux pour les environnements exigeants.
Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Nitrile
- Matériau du support : Polyester
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 13
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Non
- Antistatique : Non
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10
- Longueur : 220-270 mm (selon la taille)
- Couleur : Noir
- Conditionnement : 12 paires/sachet, 12 sachets/carton
- Température de lavage : 40 °C.
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 4121A qui atteste de sa résistance à l'abrasion (4/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (2/4) et à la perforation (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de A. Ce gant convient aussi pour le contact alimentaire.
Informations sur la marque:
ANSELL est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1905, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. ANSELL se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. ANSELL met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Caractéristiques:
Les gants EDGE® 48-920 se distinguent par leur enduction en nitrile (NBR), qui leur confère une excellente résistance à l’huile et à l’abrasion, tout en assurant une préhension ferme même dans des conditions huileuses. La doublure sans couture améliore le confort et réduit les irritations, tandis que le poignet en tricot élastique garantit un ajustement sécurisé et une protection accrue. Ces gants de travail sont également conçus pour manipuler des pièces légèrement enduites de lubrifiants, ce qui les rend idéaux pour les environnements exigeants.
Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Nitrile
- Matériau du support : Polyester
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 13
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Non
- Antistatique : Non
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10
- Longueur : 220-270 mm (selon la taille)
- Couleur : Noir
- Conditionnement : 12 paires/sachet, 12 sachets/carton
- Température de lavage : 40 °C.
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 4121A qui atteste de sa résistance à l'abrasion (4/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (2/4) et à la perforation (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de A. Ce gant convient aussi pour le contact alimentaire.
Informations sur la marque:
ANSELL est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1905, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. ANSELL se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. ANSELL met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Points forts
- Excellente résistance à l’abrasion et à l’huile ;
- Préhension très efficace dans des environnements huileux pour une manipulation sécurisée ;
- Confortable grâce à leur doublure sans couture ;
- Poignet tricoté élastique pour un ajustement parfait et une meilleure protection.
- Préhension très efficace dans des environnements huileux pour une manipulation sécurisée ;
- Confortable grâce à leur doublure sans couture ;
- Poignet tricoté élastique pour un ajustement parfait et une meilleure protection.
Applications
Les gants EDGE® 48-920 sont idéaux pour des activités, telles que l’assemblage de pièces, la maintenance et l’entretien, ainsi que le contrôle qualité. Ils conviennent parfaitement à des secteurs variés, comme l’industrie automobile, la construction, la métallurgie et la fabrication de matériel industriel. Ces gants sont conçus pour manipuler des pièces de petite et moyenne taille, légèrement enduites d’huiles ou de lubrifiants, tout en assurant une hygiène optimale pour les applications alimentaires.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | polyester |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Conditionnement | sac de 12 paires |
| Couleur | gris |
| Matière | polyester (doublure) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
387,36 € HT
/ 144 paires
464,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h