Gant manutention générale Ansell 48-125 10, Taille : 10 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
EDGE® 48-125
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :48-125 10
Rubix :0493-6194887
Fabricant :48125100
EAN :0076490455859





Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT EDGE 48-125 T10 BLANC ENDUCTION POLYURETHANE
Le gant de protection EDGE® 48-125 d’Ansell est une solution économique et fiable conçue pour les professionnels qui recherchent à la fois protection, confort et précision dans leurs tâches quotidiennes. Doté d’une paume enduite de polyuréthane, ce gant assure une bonne adhérence et une excellente résistance à l’abrasion et à la déchirure, même en environnement sec ou légèrement huileux. Sa structure sans couture, associée à une doublure en polyester jauge 15, garantit un haut niveau de dextérité et de confort. Conçu pour les applications légères, il s’adresse aux professionnels de l’automobile, de l’électronique, du transport ou encore du recyclage.
Caractéristiques :
Ce gant de manutention générale est tricoté sans couture, ce qui lui permet de s’adapter naturellement à la forme de la main et de réduire les points de pression, offrant ainsi un confort supérieur pendant toute la durée d’utilisation. Sa doublure en polyester de jauge 15 assure légèreté et réduction de la fatigue musculaire, tout en permettant une excellente sensibilité tactile. Le revêtement en polyuréthane au niveau de la paume procure une adhérence optimale et résiste à l’abrasion et à la déchirure. Grâce à sa conception respirante, il maintient les mains au frais, même lors d'une utilisation prolongée. Ce gant est également compatible avec l'utilisation d'écrans tactiles, ce qui en fait un choix pratique pour les environnements technologiques. Cette combinaison fait du EDGE® 48-125 un gant idéal pour la manutention générale ou le montage de petites pièces. Disponible en blanc, noir ou gris, il offre un choix adapté aux besoins visuels ou esthétiques de chaque environnement de travail.
Spécifications :
• Construction : tricoté sans couture
• Jauge : 15
• Finition : paume enduite
• Longueur : 215 à 270 mm (8,46 à 10,63 pouces)
• Couleur : blanc
• Température de lavage : 40 °C
• Antistatique
• Sans latex
Normes :
• EN 388 : 4121A : spécifie la résistance à l’abrasion (niveau 4), à la coupure par tranchage (niveau 1), à la déchirure (niveau 2), à la perforation (niveau 1) et à la coupure ISO (niveau A).
• EN ISO 21420 : définit les exigences générales en matière de conception, d’ergonomie, d’innocuité, de marquage et d’information pour tous les types de gants de protection.
• Catégorie CE cat II : désigne les EPI de complexité intermédiaire, protégeant contre des risques modérés.
• Conformité REACH : garantit l’absence de substances chimiques préoccupantes selon la réglementation européenne.
• Label Ecovadis : évalue la performance environnementale, sociale et éthique de l’entreprise.
Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial de solutions de protection individuelle, offrant des gants, vêtements et équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque est reconnue pour son innovation et sa qualité. Ansell conçoit des produits pour divers secteurs comme l'industrie, la santé et l'alimentaire, tout en respectant les normes de sécurité. L’entreprise intègre des pratiques durables et propose des technologies avancées combinant protection, confort et dextérité. Ansell aide ses clients à améliorer leur sécurité et efficacité, restant une référence dans l’industrie des EPI.
Caractéristiques :
Ce gant de manutention générale est tricoté sans couture, ce qui lui permet de s’adapter naturellement à la forme de la main et de réduire les points de pression, offrant ainsi un confort supérieur pendant toute la durée d’utilisation. Sa doublure en polyester de jauge 15 assure légèreté et réduction de la fatigue musculaire, tout en permettant une excellente sensibilité tactile. Le revêtement en polyuréthane au niveau de la paume procure une adhérence optimale et résiste à l’abrasion et à la déchirure. Grâce à sa conception respirante, il maintient les mains au frais, même lors d'une utilisation prolongée. Ce gant est également compatible avec l'utilisation d'écrans tactiles, ce qui en fait un choix pratique pour les environnements technologiques. Cette combinaison fait du EDGE® 48-125 un gant idéal pour la manutention générale ou le montage de petites pièces. Disponible en blanc, noir ou gris, il offre un choix adapté aux besoins visuels ou esthétiques de chaque environnement de travail.
Spécifications :
• Construction : tricoté sans couture
• Jauge : 15
• Finition : paume enduite
• Longueur : 215 à 270 mm (8,46 à 10,63 pouces)
• Couleur : blanc
• Température de lavage : 40 °C
• Antistatique
• Sans latex
Normes :
• EN 388 : 4121A : spécifie la résistance à l’abrasion (niveau 4), à la coupure par tranchage (niveau 1), à la déchirure (niveau 2), à la perforation (niveau 1) et à la coupure ISO (niveau A).
• EN ISO 21420 : définit les exigences générales en matière de conception, d’ergonomie, d’innocuité, de marquage et d’information pour tous les types de gants de protection.
• Catégorie CE cat II : désigne les EPI de complexité intermédiaire, protégeant contre des risques modérés.
• Conformité REACH : garantit l’absence de substances chimiques préoccupantes selon la réglementation européenne.
• Label Ecovadis : évalue la performance environnementale, sociale et éthique de l’entreprise.
Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial de solutions de protection individuelle, offrant des gants, vêtements et équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque est reconnue pour son innovation et sa qualité. Ansell conçoit des produits pour divers secteurs comme l'industrie, la santé et l'alimentaire, tout en respectant les normes de sécurité. L’entreprise intègre des pratiques durables et propose des technologies avancées combinant protection, confort et dextérité. Ansell aide ses clients à améliorer leur sécurité et efficacité, restant une référence dans l’industrie des EPI.
Points forts
• Excellente résistance à l’abrasion (niveau EN 4)
• Adhérence efficace dans les environnements secs ou peu huileux
• Gants tricotés sans couture pour un confort accru
• Structure légère qui favorise la dextérité et la sensibilité tactile
• Solution économique pour les applications légères
• Gants antistatiques et sans latex
• Lavables en machine à 40 °C pour une réutilisation facilitée
• Adhérence efficace dans les environnements secs ou peu huileux
• Gants tricotés sans couture pour un confort accru
• Structure légère qui favorise la dextérité et la sensibilité tactile
• Solution économique pour les applications légères
• Gants antistatiques et sans latex
• Lavables en machine à 40 °C pour une réutilisation facilitée
Applications
• Assemblage de petites pièces
• Manutention générale
• Conditionnement
• Contrôle qualité
• Travail en entrepôt et logistique
• Industrie électronique et automobile
• Recyclage et gestion des déchets
• Transport et livraison de matériaux
• Environnements secs ou peu huileux
• Manutention générale
• Conditionnement
• Contrôle qualité
• Travail en entrepôt et logistique
• Industrie électronique et automobile
• Recyclage et gestion des déchets
• Transport et livraison de matériaux
• Environnements secs ou peu huileux
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | polyester |
| Environnement d'utilisation | sec |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,84 € HT
/ 12 paires
22,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours