Écrou de blocage Spartex ECFNYLH4A2, Diamètre de filetage: 4 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 982
Écrous hexagonaux, auto-bloquants, forme haute
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECFNYLH4A2
Rubix :U600-8270206
Fabricant :098224
EAN :4043377124340


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | din 982 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
Détails articles : ECROU FREIN DIN 982 A2 M4 INOX A2 FORME HAUTE
Écrous hexagonaux, auto-bloquants, forme haute A2 4
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | din 982 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Pour vis | m4 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Clé | sw36 |
| Type | forme haute |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,44 € HT
/ 200 unités
31,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Matériau/finition
Diamètre de filetage
4 mm
Pour vis
m4