Écrou de blocage Spartex ECFNYLHFF0,5.3A2-50, Diamètre de filetage: 3 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 985
Écrous hexagonaux, auto-bloquants, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECFNYLHFF0,5.3A2-50
Rubix :U600-8284025
Fabricant :098523
EAN :4043377124623


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 985 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
Détails articles : ECROU FREIN DIN 985 A2 M3 INOX A2-50
Écrous hexagonaux, auto-bloquants, forme basse A2-50 3
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 985 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Pour vis | m3 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Clé | sw5,5 |
| Type | forme basse |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,60 € HT
/ 500 unités
31,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Matériau/finition
Diamètre de filetage
3 mm
Pour vis
m3