Écrou de blocage Spartex ECFNYLHFF2.16A4-80, Diamètre de filetage: 16 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 985
Écrous hexagonaux, auto-bloquants, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECFNYLHFF2.16A4-80
Rubix :U600-8283989
Fabricant :0985416
EAN :4043377124739


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 985 |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
Détails articles : ECROU FREIN DIN 985 A4 M16 INOX A4-80
Écrous hexagonaux, auto-bloquants, forme basse A4-80 16
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 985 |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Pour vis | m16 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
| Clé | sw24 |
| Type | forme basse |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,69 € HT
/ 100 unités
210,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Matériau/finition
Diamètre de filetage
16 mm
Pour vis
m16