Écrou de blocage Spartex ECFNYLHFF1.8A2-70, Diamètre de filetage: 8 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 985
Écrous hexagonaux, auto-bloquants, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECFNYLHFF1.8A2-70
Rubix :U600-8283997
Fabricant :098528 1
EAN :4043377340917


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 985 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
Détails articles : ECROU FREIN DIN 985 A2 M8 INOX A2-70
Écrous hexagonaux, auto-bloquants, forme basse A2-70 8
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 985 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Pour vis | m8 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Clé | sw13 |
| Type | forme basse |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,20 € HT
/ 200 unités
139,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Matériau/finition
Diamètre de filetage
8 mm
Pour vis
m8