Filtres
Catégories
  • Écrou de blocage (162)
  • Marque

    12 produit(s) avec 162 référence(s) :

    Pertinence
    • spartex :ECFNYL4A2
    • rubix :V600-8204899
    • fabricant :881037
    • ean :3660338345241
    • Matériau/finition
      Acier inoxydable
    • Norme
      DIN 985
    • Diamètre de filetage
      4 mm
    29,45 HT
    / 500 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :ECFNYL12A4
    • rubix :V600-8204888
    • fabricant :881049
    • ean :3660338345357
    • Matériau/finition
      Acier inoxydable
    • Norme
      DIN 985
    • Diamètre de filetage
      12 mm
    144,88 HT
    / 200 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :ECFNYLHFF0,7.4A2-50
    • rubix :U600-8284024
    • fabricant :098524
    • ean :4043377124647
    • Matériau/finition
      Acier inoxydable
    • Norme
      DIN 985
    • Diamètre de filetage
      4 mm
    29,45 HT
    / 500 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :ECHUGRIF6A2
    • rubix :U600-8283302
    • fabricant :926026 9
    • ean :4043377357984
    • Matériau/finition
      Acier inoxydable
    • Norme
      Art. 9260
    • Diamètre de filetage
      6 mm
    148,60 HT
    / 100 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • spartex :ECFNYLH10A2-70
    • rubix :U600-8270207
    • fabricant :0982210
    • ean :4043377124289
    • Matériau/finition
      Acier inoxydable
    • Norme
      DIN 982
    • Diamètre de filetage
      10 mm
    52,92 HT
    / 100 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • spartex :ECHNYLCRAN10A2-70
    • rubix :U600-8283959
    • fabricant :6926210
    • ean :4043377240187
    • Matériau/finition
      Acier inoxydable
    • Norme
      DIN 6926
    • Diamètre de filetage
      10 mm
    73,81 HT
    / 100 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • spartex :ECIAC10N4XA2
    • rubix :U600-8304737
    • fabricant :915024
    • ean :4043377397560
    • Matériau/finition
      Acier inoxydable
    • Norme
      Art. 9150
    • Diamètre de filetage
      4 mm
    191,00 HT
    / 500 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • spartex :ECF6.8Z
    • rubix :V600-8204170
    • fabricant :881809
    • ean :3660338352652
    • Matériau/finition
      Zinc
    • Diamètre de filetage
      6 mm
    3,90 HT
    / 250 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • acton :6460210
    • rubix :5668-8049469
    • ean :3604880061723
    • Matériau/finition
      Acier
    • Diamètre de filetage
      10 mm
    90,85 HT
    / 100 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • vissal :0175Z00120
    • rubix :3744-8053073
    • ean :3545532900123
    • Matériau/finition
      Acier
    • Diamètre de filetage
      12 mm
    39,54 HT
    / 50 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • acton :6264214
    • rubix :5668-8158484
    • ean :3604882304330
    • Matériau/finition
      Acier
    • Diamètre de filetage
      14 mm
    98,54 HT
    / 50 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • algi equipements :814000
    • rubix :0474-5085517
    • ean :3284660234488
    • Matériau/finition
      Acier
    • Diamètre de filetage
      6 mm
    13,38 HT
    / 100 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours