Écrou de blocage Spartex ECIAC60N16XA2, Diamètre de filetage: 16 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: HORS NORME
Écrous autocassant - couple de rupture 6 - 10 Nm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECIAC60N16XA2
Rubix :U600-8304725
Fabricant :9150216
EAN :4043377130907


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
Détails articles : ECROU AUTOCASSANT 16 RUPT. 60NM - INOX A2 9150216
Écrous autocassant - couple de rupture 45 - 60 Nm A2 16
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Pour vis | m16 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Clé | sw24 |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
383,65 € HT
/ 100 unités
460,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours