Écrou de blocage Spartex ECFNYLHFF0,8.5A4-80, Diamètre de filetage: 5 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 985
Écrous hexagonaux, auto-bloquants, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECFNYLHFF0,8.5A4-80
Rubix :U600-8284021
Fabricant :098545
EAN :4043377124838


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 985 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
Détails articles : ECROU FREIN DIN 985 A4 M5 INOX A4-80
Écrous hexagonaux, auto-bloquants, forme basse A4-80 5
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 985 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Pour vis | m5 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
| Clé | sw8 |
| Type | forme basse |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,90 € HT
/ 500 unités
59,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Matériau/finition
Diamètre de filetage
5 mm
Pour vis
m5