Écrou de blocage Spartex ECFNYL27A4-50, Diamètre de filetage: 27 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 985
Écrous hexagonaux, auto-bloquants, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECFNYL27A4-50
Rubix :U600-8284054
Fabricant :0985427
EAN :4043377124791


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 985 |
| Diamètre de filetage | 27 mm |
Détails articles : ECROU FREIN DIN 985 A4 M27 INOX A4-50
Écrous hexagonaux, auto-bloquants, forme basse A4-50 27
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 985 |
| Diamètre de filetage | 27 mm |
| Pour vis | m27 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Clé | sw41 |
| Type | forme basse |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
580,63 € HT
/ 25 unités
696,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
27 mm
Pour vis
m27