Écrou de blocage Spartex ECFNYL10A4-80, Diamètre de filetage: 10 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 985
Écrous hexagonaux, auto-bloquants, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECFNYL10A4-80
Rubix :U600-8284059
Fabricant :0985410G627
EAN :4043377324368


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | din 985 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Détails articles : ECROU FREIN DIN 985 A4 M10 INOX A4-80
Écrous hexagonaux, auto-bloquants, forme basse A4-80 10
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | din 985 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Pour vis | m10 |
| Catégorie de qualité | a4-80 |
| Clé | sw17 |
| Type | forme basse |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,86 € HT
/ 200 unités
232,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
10 mm
Pour vis
m10