Écrou borgne Spartex ECHRF10X1A4-80, Diamètre de filetage: 10 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 1587
Écrous borgnes hexagonaux forme haute decolletée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHRF10X1A4-80
Rubix :U600-8283851
Fabricant :1587410 1
EAN :4043377353191


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 1587 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Détails articles : ECROU HEX BORGNE HAUT M 10X1 INOX A4-80 1587410 1
Écrous borgnes hexagonaux forme haute filetage fin A4-80 10
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 1587 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Pour vis | m10 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
| Type | forme haute filetage fin |
| Clé | sw17 |
| Pas du filetage | 1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,32 € HT
/ 100 unités
314,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
10 mm
Pour vis
m10