Écrou borgne Spartex ECDTFHC16A4, Diamètre de filetage: 16 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: HORS NORME
Écrous douille avec tête fraisée et six pans creux
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECDTFHC16A4
Rubix :U600-8284100
Fabricant :9062416 25
EAN :4043377389428


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
Détails articles : ECROU DOUILLE A4 M 16 INOX A4 TETE FRAISE FHC
Écrous douille avec tête fraisée et six pans creux A4 16X25
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Pour vis | m16 |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Clé | sw10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
382,59 € HT
/ 25 unités
459,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours