Écrou à encoches / d'arbre AKN from MECALINE KMTA7-AKN, Filet intérieur : M35x1,5 | Diamètre nominal (métrique) : 35 mm

ÉCROUS DE SERRAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :KMTA7-AKN
Rubix :W600-1477103
Fabricant :890835
EAN :4055953372045
ECROU DE SERRAGE KMTA 7

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)35 mm
Filet intérieurm35x1,5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ECROU DE SERRAGE KMTA 7


Écrous de serrage utilisés pour un montage et une fixation fiable dans les applications exigeant une grande précision. Les éléments de blocage permettent l'alignement précis, dans le sens axial et radial, de l'écrou et de l'arbre et peuvent compenser les imprécisions ou les déviations d'autres composants fixés sur l'arbre.
Écrou de serrage de précision, ultra-résistant, avec trois vis pointeaux de serrage radial

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)35 mm
Filet intérieurm35x1,5
Pas du filetage1,5 mm
Matièreacier
Diamètre extérieur53 mm
Diamètre sur plats38 mm
Poids0,19 kg
66,82 HT
/ unité
80,18 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.