Écrou à encoches / d'arbre AKN from MECALINE HML47T-AKN, Filet intérieur : Tr 235x4 | Diamètre nominal (métrique) : 235 mm

CONTRE-ÉCROUS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :HML47T-AKN
Rubix :W600-1477203
Fabricant :890731
EAN :4055953073539
ECROU DE SERRAGE HML 47 T

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)235 mm
Filet intérieurtr 235x4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ECROU DE SERRAGE HML 47 T


Élements de blocage utilisés pour le montage, le démontage et la fixation de roulements et autres composants de machines. Les roulements sont serrés sur la partie conique d'un arbre ou d'un manchon de serrage au moyen de contre-écrous. Le manchon de serrage peut également être inséré dans l'alésage conique du roulement. Les manchons de démontage sont poussés dans l'alésage conique du roulement en utilisant les contre-écrous. Pour déposer un manchon de démontage, un écrou de dépose est vissé dans le filetage du manchon contre la bague intérieure du roulement jusqu'à ce qu'il glisse hors du roulement. Des écrous sont utilisés pour sécuriser le roulement sur la partie conique (à l'exception des écrous de dépose). Des éléments de blocage (MB, MBL or MS) les empêchent de se desserrer.
Écrou de dépose avec filetage trapézoïdal, version renforcée

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)235 mm
Filet intérieurtr 235x4
Pas du filetage4 mm
Matièreacier
Diamètre extérieur280 mm
Diamètre sur plats262 mm
Poids4,29 kg
630,29 € HT
/ unité
756,35 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.