Écrou à encoches / d'arbre SKF KMFE 6, Filet intérieur : M 30x1,5 | Diamètre nominal (métrique) : 30 mm
Écrous de serrage et dispositifs de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :KMFE 6
Rubix :0301-1352472
Fabricant :135230
EAN :7316571584782


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 30 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 30x1,5 |
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KMFE 6 SKF
Bearing accessories Locknut and locking device
Les écrous de serrage KMFE avec vis de blocage intégrée sont conçus pour immobiliser axialement sur des arbres, des roulements à rouleaux toroïdaux CARB, des roulements à rotule sur rouleaux étanches et des roulements à rotule sur billes étanches. Ils réduisent le coût de réalisation de l'arbre car il n'est pas nécessaire d'usiner la rainure de clavette. Le montage avec une vis de blocage intégrée est simple et rapide, car aucun dispositif de blocage séparé n'est nécessaire. Battement axial maximal entre la face d’appui et le filetage : 0,02 à 0,03 mm.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 30 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 30x1,5 |
| Pas du filetage | 1,5 mm |
| Diamètre extérieur | 45 mm |
| Diamètre sur plats | 30 mm |
| Poids | 0,066 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,16 € HT
/ unité
50,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h