Écrou à encoches / d'arbre PTN KM18, Filet intérieur : M90×2 | Diamètre nominal (métrique) : 90 mm

Écrou KM

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :KM18
Rubix :C600-1269485
Fabricant :857439
EAN :3660338126949
ECROU DE SERRAGE KM 18

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)90 mm
Filet intérieurm90×2
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM 18


Serrage de l'écrou. Un écrou KM est monté avec une rondelle MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)90 mm
Filet intérieurm90×2
Pas du filetage90 mm
Matièreacier
Diamètre extérieur120 mm
Diamètre sur plats108 mm
Poids0,51 kg
22,50 HT
/ unité
27,00 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.