Écrou à encoches / d'arbre SKF N 11, Filet intérieur : 18 threads per inch | Diamètre nominal (métrique) : 54.78 mm

Écrous de serrage et dispositifs de blocage

Voir les informations techniques

Références

SKF :N 11
Rubix :0301-1352384
EAN :7316570797473
ECROU N 11 SKF

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)54,78 mm
Filet intérieur18 threads per inch
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ECROU N 11 SKF


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Les écrous de serrage N sont utilisés pour bloquer des roulements sur un arbre ou un manchon de serrage. Ils comportent quatre encoches équidistantes sur leur circonférence pour recevoir une clé à ergot ou une clé de frappe. Selon la taille et la série, les écrous de serrage sont fixés sur l’arbre à l’aide d’une rondelle-frein W ou d’une plaque de blocage PL. Le dispositif de blocage s'engage dans une rainure de clavette sur l'arbre ou dans l'encoche aménagée dans le manchon de serrage. Les écrous de serrage N peuvent être réutilisés, à condition de ne pas être endommagés.

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)54,78 mm
Filet intérieur18 threads per inch
Diamètre extérieur75,54 mm
Poids0,2 kg
16,86 HT
/ unité
20,23 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.