Étrier de blocage SKF MS 3080-76

Écrous de serrage et dispositifs de blocage

Voir les informations techniques

Références

SKF :MS 3080-76
Rubix :0301-1031161
Fabricant :12291
EAN :7316577115072
ETRIER FREIN MS 3080-76 SKF

Résumé technique

Détails articles : ETRIER FREIN MS 3080-76 SKF


Accessoires de palier Contre-écrou et dispositif de blocage
Les étriers-freins MS sont des dispositifs de blocage, utilisés pour fixer des écrous de serrage HM et HME sur un arbre ou un manchon de serrage et empêcher un desserrage accidentel. Les étriers-freins s'engagent dans une rainure de clavette sur l'arbre ou dans l'ouverture dans l'encoche aménagée dans le manchon de serrage et dans l'une des encoches sur l'extérieur de l'écrou de serrage. Un boulon fixe les étriers à la face latérale de l’écrou de serrage. Un étrier-frein neuf doit être utilisé chaque fois que l’écrou de serrage correspondant est installé.

Informations techniques


Attributs
Longueur24 mm
Diamètre intérieur12 mm
Matièreacier
Sériems30
Largeur intérieure28 mm
45,72 € HT
/ unité
54,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours