Références
FAG :MS3168
Rubix :0255-1028435
Fabricant :0383839930000
EAN :4012801224857

Détails articles : ETRIER FREIN MS 3168 FAG
Rondele de blocage MS, écrou à encoches, DIN5406
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 28 mm |
|---|---|
| Hauteur | 15 mm |
| Diamètre intérieur | 14 mm |
| Matière | acier |
| Série | ms |
| Largeur intérieure | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,58 € HT
/ unité
61,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
