Références
FAG :MS3088
Rubix :0255-1028433
Fabricant :0383839850000
EAN :4012801224826

Détails articles : ETRIER FREIN MS 3088 FAG
Supports de retenue MS30, dimensions principales selon DIN 5406
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 32 mm |
|---|---|
| Hauteur | 15 mm |
| Diamètre intérieur | 14 mm |
| Matière | acier |
| Série | ms |
| Largeur intérieure | 28 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,95 € HT
/ unité
147,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
