Étrier de blocage AKN from MECALINE MS3164-AKN

ÉLÉMENTS DE BLOCAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :MS3164-AKN
Rubix :W600-1479199
Fabricant :891370
EAN :4055953074369
RONDELLE FREIN MS 3164

Résumé technique

Documents

Détails articles : RONDELLE FREIN MS 3164


Élements de blocage utilisés pour le montage, le démontage et la fixation de roulements et autres composants de machines. Les roulements sont serrés sur la partie conique d'un arbre ou d'un manchon de serrage au moyen de contre-écrous. Le manchon de serrage peut également être inséré dans l'alésage conique du roulement. Les manchons de démontage sont poussés dans l'alésage conique du roulement en utilisant les contre-écrous. Pour déposer un manchon de démontage, un écrou de dépose est vissé dans le filetage du manchon contre la bague intérieure du roulement jusqu'à ce qu'il glisse hors du roulement. Des écrous sont utilisés pour sécuriser le roulement sur la partie conique (à l'exception des écrous de dépose). Des éléments de blocage (MB, MBL or MS) les empêchent de se desserrer.
Clip de blocage avec vis

Informations techniques


Attributs
Longueur24 mm
Hauteur15 mm
Diamètre intérieur12 mm
Matièreacier
Poids0,054 kg
Sériems31
Largeur intérieure31 mm
33,66 € HT
/ unité
40,39 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (31) jours