Références
FAG :MS3064
Rubix :0255-1028430
Fabricant :0383839690000
EAN :4012801224796

Détails articles : ETRIER FREIN MS 3064 FAG
Supports de retenue MS30, dimensions principales selon DIN 5406
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 24 mm |
|---|---|
| Hauteur | 15 mm |
| Diamètre intérieur | 9 mm |
| Matière | acier |
| Série | ms |
| Largeur intérieure | 21 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,90 € HT
/ unité
57,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours