Étrier de blocage SKF MS 3072

Écrous de serrage et dispositifs de blocage

Voir les informations techniques

Références

SKF :MS 3072
Rubix :0301-1020224
Fabricant :12286
EAN :7316577115027
ETRIER FREIN MS 3072 SKF

Résumé technique

Détails articles : ETRIER FREIN MS 3072 SKF


Accessoires de palier Contre-écrou et dispositif de blocage
Les étriers-freins MS sont des dispositifs de blocage, utilisés pour fixer des écrous de serrage HM et HME sur un arbre ou un manchon de serrage et empêcher un desserrage accidentel. Les étriers-freins s'engagent dans une rainure de clavette sur l'arbre ou dans l'ouverture dans l'encoche aménagée dans le manchon de serrage et dans l'une des encoches sur l'extérieur de l'écrou de serrage. Un boulon fixe les étriers à la face latérale de l’écrou de serrage. Un étrier-frein neuf doit être utilisé chaque fois que l’écrou de serrage correspondant est installé.

Informations techniques


Attributs
Longueur28 mm
Hauteur15 mm
Diamètre intérieur9 mm
Matièreacier
Sériems30
Largeur intérieure20 mm
42,88 HT
/ unité
51,46 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours