Références
FAG :MS3096
Rubix :0255-1028434
Fabricant :0192156570000
EAN :4012801224833

Détails articles : ETRIER FREIN MS 3096 FAG
Supports de retenue MS30, dimensions principales selon DIN 5406
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 36 mm |
|---|---|
| Hauteur | 15 mm |
| Diamètre intérieur | 14 mm |
| Matière | acier |
| Série | ms |
| Largeur intérieure | 28 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,05 € HT
/ unité
243,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours