Écrou borgne Spartex ECHR6A4-80, Diamètre de filetage: 6 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 1587
Écrous borgnes hexagonaux forme haute decolletée
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :ECHR6MONOA4
Spartex :ECHR6A4-80
Rubix :U600-8283907
Fabricant :158746
EAN :4043377140340


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 1587 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
Détails articles : ECROU BORGNE DIN 1587 A4 M 6 INOX A4-80 FORME HAUT
Écrous borgnes hexagonaux, forme haute A4-80 6
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 1587 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Pour vis | m6 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
| Clé | sw10 |
| Pas du filetage | 1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,00 € HT
/ 500 unités
141,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
6 mm
Pour vis
m6