Écrou borgne Spartex ECHF6A4, Diamètre de filetage: 6 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 1587
Écrous borgnes hexagonaux forme haute decolletée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHF6A4
Rubix :U600-8283962
Fabricant :1587406
EAN :4043377253040


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 1587 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
Détails articles : ECROU BORGNE DIN 1587 A4 M 6 INOX A4 FORME HAUT
Écrous borgnes hexagonaux forme haute decolletée A4 6
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 1587 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Pour vis | m6 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Type | forme haute decolletée |
| Clé | sw10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,93 € HT
/ 100 unités
163,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
6 mm
Pour vis
m6