Écrou borgne Spartex ECHRB18A2-70, Diamètre de filetage: 18 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 917
Écrous borgnes hexagonaux, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHRB18A2-70
Rubix :U600-8283898
Fabricant :0917218
EAN :4043377077400


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 917 |
| Diamètre de filetage | 18 mm |
Détails articles : ECROU BORGNE DIN 917 A2 M 18 INOX A2-70 FORME BASSE
Écrous borgnes hexagonaux, forme basse A2-70 18
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 917 |
| Diamètre de filetage | 18 mm |
| Pour vis | m18 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Type | forme basse |
| Clé | sw27 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
345,39 € HT
/ 50 unités
414,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
18 mm
Pour vis
m18